Nedtrain Oud
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
Viti autofilettanti
51660
51660.039.028
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
Cross recessed pan head tapping screw Phillips DIN 7981 C-H Stainless steel A2 ST3,9X28MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Phillips
Head shape
Pan head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1.000
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3.9 mm
Lunghezza
28 mm
Driving features
Phillips
Head shape
Pan head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Self tapping thread
Dimensioni
D (mm)
3.9
dk
7.5
k
2.8
L (mm)
28
No. cross recess
2
P
1.4
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
7981 CH
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CH
NF
E25-658
Numeri di articolo
Numero articolo
51660.039.028
EAN
8715494464185
UBB
500571394252
UNSPSC
31161507