Viti autofilettanti
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
Viti
Viti autofilettanti
26772
26772.022.006
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
Cross recessed countersunk head tapping screw with flat end DIN 7982 F-Z Steel Zinc plated ST2,2X6,5MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Pozidriv
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
2.2 mm
Lunghezza
6.5 mm
Driving features
Pozidriv
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Self tapping thread
Dimensioni
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
6.5
No. cross recess
1
P
0.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
7982 FZ
ISO
7050 FZ
Numeri di articolo
Numero articolo
26772.022.006
EAN
8712423028852
UBB
500656742565
UNSPSC
31161507
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare