Viti autofilettanti
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
Viti autofilettanti
26770
26770.022.009
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
Cross recessed countersunk head tapping screw Pozidriv DIN 7982 C-Z Steel Zinc plated ST2,2X9,5MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Pozidriv
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
2.2 mm
Lunghezza
9.5 mm
Driving features
Pozidriv
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Self tapping thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
9.5
No. cross recess
1
P
0.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-656 C
DIN
7982 CZ
ISO
7050 CZ
Numeri di articolo
Numero articolo
26770.022.009
EAN
8712423009318
UBB
500654312775
UNSPSC
31161507