text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed countersunk head tapping screw Phillips DIN 7982 C-H Steel Zinc plated ST4,2X70MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Self tapping thread
Confezionato per 250
Solo full box

Specifiche

Diametro 4.2 mm
Lunghezza 70 mm
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Self tapping thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

D (mm) 4.2
dk 8.1
k ≈ 2.5
L (mm) 70
No. cross recess 2
P 1.4

Standard

DIN 7982 CH
NF E25-656
ISO 7050 CH

Numeri di articolo

Numero articolo 26680.042.070
EAN 8717077075597
UBB 500645244608
UNSPSC 31161507

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.