Viti autofilettanti
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
Viti autofilettanti
55680
55680.029.006
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
Cross recessed countersunk head tapping screw Phillips DIN 7982 C-H Stainless steel A4 ST2,9X6,5MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Phillips
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
2.9 mm
Lunghezza
6.5 mm
Driving features
Phillips
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Self tapping thread
Dimensioni
D (mm)
2.9
dk
5.5
k ≈
1.7
L (mm)
6.5
No. cross recess
1
P
1.1
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-656
DIN
7982 CH
ISO
7050 CH
Numeri di articolo
Numero articolo
55680.029.006
EAN
8715494109314
UBB
500571524775
UNSPSC
31161507