Nedtrain Oud
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
Viti autofilettanti
51680
51680.063.070
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
Cross recessed countersunk head tapping screw Phillips DIN 7982 C-H Stainless steel A2 ST6,3X70MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Phillips
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
6.3 mm
Lunghezza
70 mm
Driving features
Phillips
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Self tapping thread
Dimensioni
D (mm)
6.3
dk
12.4
k ≈
3.8
L (mm)
70
No. cross recess
3
P
1.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
7050 CH
DIN
7982 CH
NF
E25-656
Numeri di articolo
Numero articolo
51680.063.070
EAN
8715494111300
UBB
500571346401
UNSPSC
31161507
Scarica modello CAD