Viti autofilettanti
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
Viti autofilettanti
51680
51680.039.006
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
Cross recessed countersunk head tapping screw Phillips DIN 7982 C-H Stainless steel A2 ST3,9X6,5MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Phillips
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3.9 mm
Lunghezza
6.5 mm
Driving features
Phillips
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Self tapping thread
Dimensioni
D (mm)
3.9
dk
7.5
k ≈
2.3
L (mm)
6.5
No. cross recess
2
P
1.4
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
7982 CH
NF
E25-656
ISO
7050 CH
Numeri di articolo
Numero articolo
51680.039.006
EAN
8715494111201
UBB
500571345411
UNSPSC
31161507