Nedtrain Oud
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
Viti di macchina
24672
24672.060.025
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
Cross recessed countersunk head screw Pozidriv DIN 965 A-Z Steel Zinc plated 4.8 M6X25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.8
Driving features
Pozidriv
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 250
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
25 mm
Class
4.8
Driving features
Pozidriv
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
Full thread if L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
25
No. cross recess
3
P
1
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈7046-1
DIN
965
NF
≈E25-119-1
Numeri di articolo
Numero articolo
24672.060.025
EAN
8715492642745
UBB
950353746775
UNSPSC
31161504