text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed countersunk head screw Pozidriv DIN 965 A-Z Steel Zinc plated 4.8 M4X55

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 4.8
Driving features Pozidriv
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 55 mm
Class 4.8
Driving features Pozidriv
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 55
No. cross recess 2
P 0.7

Standard

DIN 965
ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1

Numeri di articolo

Numero articolo 24672.040.055
EAN 8712423010697
UBB 500654335545
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.