Viti di macchina
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
Viti di macchina
51302
51302.030.004
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
Cross recessed countersunk head screw Pozidriv DIN 965 A-Z Stainless steel A2 M3X4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Pozidriv
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M3
Lunghezza
4 mm
Class
70
Driving features
Pozidriv
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Full thread if L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
4
No. cross recess
1
P
0.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
DIN
965
Numeri di articolo
Numero articolo
51302.030.004
EAN
8715492282095
UBB
951353118841
UNSPSC
31161504