Viti di macchina
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
Viti di macchina
51302
51302.020.018
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
Cross recessed countersunk head screw Pozidriv DIN 965 A-Z Stainless steel A2 M2X18
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Pozidriv
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M2
Lunghezza
18 mm
Class
70
Driving features
Pozidriv
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
Full thread if L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
18
No. cross recess
1
P
0.4
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
965
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
Numeri di articolo
Numero articolo
51302.020.018
EAN
8715494112505
UBB
500571334449
UNSPSC
31161504