Viti di macchina
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
Viti di macchina
24671
24671.060.010
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
Cross recessed countersunk head screw Phillips DIN 965 A-H Steel Zinc plated 4.8 M6X10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.8
Driving features
Phillips
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
10 mm
Class
4.8
Driving features
Phillips
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Dimensioni
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
Full thread if L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
10
No. cross recess
3
P
1
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
965
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
Numeri di articolo
Numero articolo
24671.060.010
EAN
8715492642233
UBB
951353507183
UNSPSC
31161504