Viti di macchina
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
Viti di macchina
51300
51300.050.012
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
Cross recessed countersunk head screw Phillips DIN 965 A-H Stainless steel A2 M5X12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Phillips
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
12 mm
Class
70
Driving features
Phillips
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Full thread if L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
12
No. cross recess
2
P
0.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
≈E25-119-1
DIN
965
ISO
≈7046-1
Numeri di articolo
Numero articolo
51300.050.012
EAN
8715492281456
UBB
950353277748
UNSPSC
31161504