Spine di copertura colore naturale
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
Parti di ingegneria e parti macchina
Parti in plastica
Coperture e spine di plastica
Spine di copertura colore naturale
56780
56780.060.001
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
Cover plug Plastic Polyethylene 6X7
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Material
Plastic
Material technical
Polyethylene
Weight per piece (g)
0.23
Info
The types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 and 85X18 have a straight, flat head.
Accurate cylindrical plug with a good sealing.
For sealing of temporary drill holes or screwthread holes but also for lengthly protection.
Great clampability, therefore utmost reliable also in difficult situations.
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
6 mm
marca
Fabory
Material
Plastic
Material technical
Polyethylene
Weight per piece (g)
0.23
Info
The types 23X19,3, 24X12,8, 34X20 and 85X18 have a straight, flat head.
Accurate cylindrical plug with a good sealing.
For sealing of temporary drill holes or screwthread holes but also for lengthly protection.
Great clampability, therefore utmost reliable also in difficult situations.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d1
6
d2
11
D (mm)
6
h
7
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
56780.060.001
EAN
8715492865830
UBB
950356250601
UNSPSC
31162806
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.