Screws
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
Viti per truciolare
55755
55755.030.040
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
Countersunk chipboard screw ribs cut point Stainless steel A4 3X40X24MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexalobular
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3 mm
Lunghezza
40 mm
Driving features
Hexalobular
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Dimensioni
b
24
D (mm)
3
dk
6
k
1.9
L (mm)
40
Socket
10
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
55755.030.040
EAN
8717077002531
UBB
500634555592
UNSPSC
31162400