Pins & keys
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
Coppiglie
U55700
U55700.015.0100
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
Cotter pin extended prong square cut type ASME ASME B18.8.1 Stainless steel AISI 316 5/32X1 Inch
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza
A (nom.)
0.15625
Material
Stainless steel
Material technical
AISI 316
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Lunghezza
1 Inch
A (nom.)
0.15625
Material
Stainless steel
Material technical
AISI 316
Dimensioni
A (max.)
0.154
B (max.)
0.15
A (min.)
0.146
C
0.31
D
0.07
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.8.1
Numeri di articolo
Numero articolo
U55700.015.0100
EAN
8712423089723
UBB
500626537749
UNSPSC
31162400