text.skipToContent text.skipToNavigation

Clip with arrowhead PA6.6 black LC1


Clips with fir tree and clips with arrowhead are specially designed for mounted the clip in a drill hole, in order to then attach cables or cable ties.

Numero articolo
Colore
Mostra tutto
D (mm)
Mostra tutti i diametri
Spessore (mm) 6.5 +/- 0.2
Classe di qualità PA 6.6
Temperatura di esercizio (°C) -40°C tot + 120°C
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Colore Black
D (mm) 0.7 - 2.0
Spessore (mm) 6.5 +/- 0.2
Classe di qualità PA 6.6
Temperatura di esercizio (°C) -40°C tot + 120°C
Materiale Plastic
Con fondo antiurto SÌ
Resistente al sole/al calore SÌ
marca Fabory
Weight per piece (g) 0.7
Codice merceologico
Type Arrowhead

Descrizione

Clips with fir tree and clips with arrowhead are specially designed for mounted the clip in a drill hole, in order to then attach cables or cable ties.

Numeri di articolo

Numero articolo 56847.010.002
EAN 8725928131477
UBB 500732611792
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  63311071

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.