text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 75 anni
Accesso
Iscriviti
Paese
Belgio
Francia
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Tedesco
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Italiano
Inglese
Paese
Belgio
Francia
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Tedesco
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Italiano
Inglese
Accesso
Iscriviti
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agricultural Machinery
Semicon & Medical
Building & Construction
Costruzioni in acciaio
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic VMI
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Fabory Logic CMI
BarTrack
Fabory app
RFID
MyFabory Insights
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Partner brands
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Articolo
Continua gli acquisti
Cassa
Il tuo carrello è vuoto
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
Morsetti
Tutte le categorie
Elementi di fissaggio
Attrezzi manuali
Mecanizado
Prodotti di sicurezza
Attrezzi elettrici
Grinding & sanding
Prodotti chimici e nastri
Movimentazione materiali e stoccaggio
Attrezzi a pressione aria
Rifornimenti elettrici
Pulizie
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Sistemi di fissaggio
Soluzioni di collegamento per carpenteria metallica
Morsetti
61446
61446.200.004
...
Vedi prezzo
Accedi per visualizzare il livello delle scorte
Login to add to catalog
Accedi per salvare la ricerca
Accedi per vedere le informazioni
La tua parola d'ordine deve contenere un minimo di 8 caratteri, tra cui un carattere speciale e un numero
Hai dimenticato la parola d'ordine?
Crea un account
Puoi ordinare online in qualunque momento, ovunque
Puoi vedere i tuoi propri prezzi netti
Puoi vedere e fare una ricerca nei tuoi ordini
Crea un account
Al carrello
Continua lo shopping
Il prodotto è stato aggiunto al carrello con successo
x
Hai trovato tutto quello che ti serve? Completa il tuo ordine con questi articoli:
Clip Steel HD M20-4
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
marca
Lindapter
Material
Steel
Info
The GF 3030 is a groundbreaking product that enables the connection of European style 30 x 30 floor grating to steel sections.
The product’s ingenuity lies in its place and stand installation method, which can be carried out by one person only, working from above, without the need to drill or weld.
Not only does this significant cost savings, but maintains the integrity of existing steelwork.
The GF 3030 is designed specifically for use with 30 mm depth floor grating. It is however possible to use the product on other grating depths, providing the total fixing thickness (grating depth + steelwork flange thickness) is between 38 mm (minimum) and 48 mm (maximum). The steelwork flange thickness range is 8-18 mm.
Sheradized acc. to BS 4921 Class 1 (380ºC max.) plus passivation and one coat of silver Delta Seal.HD
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
marca
Lindapter
Material
Steel
Info
The GF 3030 is a groundbreaking product that enables the connection of European style 30 x 30 floor grating to steel sections.
The product’s ingenuity lies in its place and stand installation method, which can be carried out by one person only, working from above, without the need to drill or weld.
Not only does this significant cost savings, but maintains the integrity of existing steelwork.
The GF 3030 is designed specifically for use with 30 mm depth floor grating. It is however possible to use the product on other grating depths, providing the total fixing thickness (grating depth + steelwork flange thickness) is between 38 mm (minimum) and 48 mm (maximum). The steelwork flange thickness range is 8-18 mm.
Sheradized acc. to BS 4921 Class 1 (380ºC max.) plus passivation and one coat of silver Delta Seal.HD
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
61446.200.004
EAN
5051324006747
UBB
500678981506
UNSPSC
31162905
Nr articolo produttore
HD20SP04
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Per questo prodotto non sono disponibili prodotti correlati.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare