Prodotti
Menu
Fissaggio
Bulloni
Chiavi e viti di arresto
Dadi
Viti
Barre filettate e tiranteria
Rondelle e guarnizioni
Prodotti di ancoraggio
Perni e chiavi
Rivetti
Riparazione e inserti filettatura
Prodotti gancio e occhiello
Parti di ingegneria e parti macchina
Assortimento kit di fissaggio e sistemi di stoccaggio
Hardware e sistemi
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Distanziali e spaziatori
Pezzi meccanici
Outlet
Strumenti e MRO
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
Perni a testa piana Clevis
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
Perni e chiavi
Perni a testa piana Clevis
39798
39798.200.055
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
Clevis pin with head and split pin hole ISO 2341 B Free-cutting steel Zinc plated 20X55MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Lh
47
Material
Free-cutting steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
20 mm
Lunghezza
55 mm
Lh
47
Material
Free-cutting steel
Surface treatment
Zinc plated
Dimensioni
dL (H13)
5
Le (min)
8
D (mm)
20
dk (h14)
30
k (js14)
5
L (mm)
55
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
2341-B
Numeri di articolo
Numero articolo
39798.200.055
EAN
8717077328075
UBB
500651136102
UNSPSC
31162400
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare