Perni a testa piana Clevis
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
Perni a testa piana Clevis
U39798
U39798.018.0125
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
Clevis pin with head and split pin hole ASME ASME B18.8.1 Carbon steel Zinc plated 3/16X1.1/4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Material
Carbon steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Material
Carbon steel
Surface treatment
Zinc plated
Dimensioni
A
0.1875
A (max.)
0.186
B (max.)
0.32
A (min.)
0.181
Cotter pin dia.
0.0625
C (max.)
0.07
E
0.09375
W
0.141
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.8.1
Numeri di articolo
Numero articolo
U39798.018.0125
EAN
8712423091962
UBB
500626385859
UNSPSC
31162400