Leva di tensionamento sollevabile acciaio
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
Leve di tensionamento e morsetto
Leva di tensionamento sollevabile acciaio
56964
56964.050.009
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
Clamp lever steel Glass-fiber reinforced plastic 6.6 with threaded bush M5X9
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
6.6
Material
Glass-fiber reinforced plastic
Thread
Metric thread
Info
with threaded bush
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
9 mm
Class
6.6
Material
Glass-fiber reinforced plastic
Thread
Metric thread
Info
with threaded bush
Dimensioni
a
40
d-D
M5
h
31
L (mm)
9
P
0.8
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
56964.050.009
EAN
8715492873118
UBB
950373166277
UNSPSC
31162807