Viti da rivestimento
51799
51799.055.045
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
Cladding screw/Hi-Lo thread/center point Stainless steel A2 50 ST5,5X45X30MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
50
Driving features
Phillips
Head shape
Capping head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
5.5 mm
Lunghezza
45 mm
Class
50
Driving features
Phillips
Head shape
Capping head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Self tapping thread
Dimensioni
b
30
D (mm)
5.5
dk
9.2
k
3
L (mm)
45
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51799.055.045
EAN
8717077007499
UBB
500634599996
UNSPSC
31162400