text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr P813 Tungsten carbide Blanc P8136.0X6.0


Numero articolo 4C268702
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 18
Taglierina per il diametro (mm) 6
Forma della testa secondo DIN 8032 SPG
marca Dormer
Weight per piece (g) 20
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 18
Taglierina per il diametro (mm) 6
Forma della testa secondo DIN 8032 SPG
marca Dormer
Weight per piece (g) 20
Codice merceologico
Model P813
Type Rotary Burr

Numeri di articolo

Numero articolo 4C268702
EAN 7320760687963
UBB 500632438072
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  P8136.0X6.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.