text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotary burr set PREMIUM*** DIN 8374 13


Il set di frese in metallo duro PREMIUM per la smerigliatrice rettilinea è prodotto su rettificatrici automatiche CNC all'avanguardia. Ciò consente di ottenere utensili di precisione efficienti in diverse versioni, che offrono tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente tagliente e garantisce la massima asportazione quando si lavora in punti difficili da raggiungere. Grazie a una geometria dei taglienti appositamente sviluppata, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Il set contiene una selezione di dieci diversi profili di fresa, che consentono di ottenere i migliori tempi di stazionamento e la massima durata in quasi tutte le applicazioni su un'ampia gamma di materiali.

Numero articolo 6I974978
Numero di parti 10
Diametro di fresatura (mm) 6 - 12
Diametro del gambo (mm) 6 - 6
marca Tyrolit
Weight per piece (g) 782
Confezionato per 1

Specifiche

Numero di parti 10
Diametro di fresatura (mm) 6 - 12
Diametro del gambo (mm) 6 - 6
marca Tyrolit
Weight per piece (g) 782
Codice merceologico
Type Carbide Burrs Set

Descrizione

Il set di frese in metallo duro PREMIUM per la smerigliatrice rettilinea è prodotto su rettificatrici automatiche CNC all'avanguardia. Ciò consente di ottenere utensili di precisione efficienti in diverse versioni, che offrono tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente tagliente e garantisce la massima asportazione quando si lavora in punti difficili da raggiungere. Grazie a una geometria dei taglienti appositamente sviluppata, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Il set contiene una selezione di dieci diversi profili di fresa, che consentono di ottenere i migliori tempi di stazionamento e la massima durata in quasi tutte le applicazioni su un'ampia gamma di materiali.

Numeri di articolo

Numero articolo 6I974978
EAN 9003178227188
UBB 500572240371
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  822718
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.