text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Reversible Drill 800RPM 0.37kW 1/4" BSP Air Inlet 1.5m/s²


Numero articolo 1S013265
Larghezza 45
Altezza 160
Lunghezza (m) 219
Peso della macchina (kg) 1.3
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13 - 13
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 800
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza 45
Altezza 160
Lunghezza (m) 219
Peso della macchina (kg) 1.3
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13 - 13
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 800
Ingresso aria lato dispositivo Altro
Volume d'aria richiesto 132
marca Rodac
Weight per piece (g) 1.5
Codice merceologico
Model l/R
Safety l/R
Type BH_NF_inh_03_EN

Numeri di articolo

Numero articolo 1S013265
EAN 8717659236934
UBB 500632161591
UNSPSC 27112713
Nr articolo produttore  RC2113
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.