Webinars
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
Sleutelgereedschap
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
9Y304428
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
Chiave regolabile Facom 113C.24C
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9Y304428
Peso
3500
Lunghezza (m)
612
Apertura massima della chiave (mm)
62
Modello a bassa scintilla
No
Scala (mm)
['0', '62']
Testato secondo la norma ISO 6787
SÌ
marca
Facom
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Peso
3500
Lunghezza (m)
612
Apertura massima della chiave (mm)
62
Modello a bassa scintilla
No
Scala (mm)
['0', '62']
Testato secondo la norma ISO 6787
SÌ
marca
Facom
Weight per piece (g)
2900
Codice merceologico
Visualizza
Type
Adjustable Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9Y304428
EAN
3148516481818
UBB
500637405050
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
113C.24C
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.