text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave regolabile Bahco IP8074 380mm


Jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench.Head combines slim design for accessibility with strength for performance.Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement.Wide handle for comfort in use.Accurate jaw movement.High performance alloy steel forged in single piece.Phosphate finish, precision-hardened and anti-corrosion treated.Left turning screw.Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333.IP: Industrial pack

Numero articolo
Lunghezza (m) 380
Apertura massima della chiave (mm) 44
Testato secondo la norma ISO 6787
Posizione della ganascia (°) 15
marca Bahco
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 380
Apertura massima della chiave (mm) 44
Testato secondo la norma ISO 6787
Posizione della ganascia (°) 15
marca Bahco
Weight per piece (g) 1035
Codice merceologico
Model 80
Type Adjustable Wrench in Industrial Pack

Descrizione

Jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench.Head combines slim design for accessibility with strength for performance.Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement.Wide handle for comfort in use.Accurate jaw movement.High performance alloy steel forged in single piece.Phosphate finish, precision-hardened and anti-corrosion treated.Left turning screw.Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333.IP: Industrial pack

Numeri di articolo

Numero articolo K0004.000.380
EAN 7314150007462
UBB 427123008315
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  8074 IP

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.