text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave regolabile Bahco 8073C 305 mm


Numero articolo
Lunghezza (m) 305
Apertura massima della chiave (mm) 34
Testato secondo la norma ISO 6787
Posizione della ganascia (°) 15
marca Bahco
Weight per piece (g) 645
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 305
Apertura massima della chiave (mm) 34
Testato secondo la norma ISO 6787
Posizione della ganascia (°) 15
marca Bahco
Weight per piece (g) 645
Codice merceologico
Model 80C
Type Adjustable Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo K0002.000.305
EAN 7314150007370
UBB 427123006418
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  8073 C

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.