text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave regolabile Bahco 8073 305 mm


Jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench.Head combines slim design for accessibility with strength for performance.Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement.Wide handle for comfort in use.Accurate jaw movement.High performance alloy steel forged in single piece.Phosphate finish, precision-hardened and anti-corrosion treated.Left turning screw.Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333.IP: Industrial pack

Numero articolo
Protezione della superficie Fosfatato
Lunghezza (m) 305
Apertura massima della chiave (mm) 34
Testato secondo la norma ISO 6787
Posizione della ganascia (°) 15
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Fosfatato
Lunghezza (m) 305
Apertura massima della chiave (mm) 34
Testato secondo la norma ISO 6787
Posizione della ganascia (°) 15
marca Bahco
Weight per piece (g) 645
Codice merceologico
Model 80
Type Adjustable Wrench

Descrizione

Jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench.Head combines slim design for accessibility with strength for performance.Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement.Wide handle for comfort in use.Accurate jaw movement.High performance alloy steel forged in single piece.Phosphate finish, precision-hardened and anti-corrosion treated.Left turning screw.Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333.IP: Industrial pack

Numeri di articolo

Numero articolo K0001.000.305
EAN 7314150007363
UBB 427123006335
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  8073

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.