text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave per tubi Knipex tipo S con impugnatura rivestita in plastica per acciaio al cromo vanadio da 60 mm OD 420 mm


Chiave per tubi tipo S La protezione antipizzicamento impedisce alloperatore di pizzicarsi le dita. Regolazione precisa e rapida dellampiezza di presa direttamente sul pezzo, premendo un pulsante. Minore sforzo richiesto grazie allazione autobloccante. Nessun spostamento involontario dei manici delle pinze. Elevata resistenza allusura grazie ai denti ulteriormente temprati. Massima capacità di carico grazie ai manici completamente temprati. Ganasce con denti appositamente temprati, durezza circa 56 HRC. - Larghezza di serraggio: 60 mm- Capacità per tubi (diametro): Ø 2 3/8in- Capacità per tubi (diametro): Ø 60mm- Capacità per dadi: 60mm- Diametro interno, pollici: Ø 1 1/2in- Diametro interno del tubo: 37,5 mm

Numero articolo 8L481865
Lunghezza (m) 420
Adatto al filtro dell'olio
marca Knipex
Weight per piece (g) 1600
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 420
Adatto al filtro dell'olio
marca Knipex
Weight per piece (g) 1600
Codice merceologico

Descrizione

Chiave per tubi tipo S La protezione antipizzicamento impedisce alloperatore di pizzicarsi le dita. Regolazione precisa e rapida dellampiezza di presa direttamente sul pezzo, premendo un pulsante. Minore sforzo richiesto grazie allazione autobloccante. Nessun spostamento involontario dei manici delle pinze. Elevata resistenza allusura grazie ai denti ulteriormente temprati. Massima capacità di carico grazie ai manici completamente temprati. Ganasce con denti appositamente temprati, durezza circa 56 HRC. - Larghezza di serraggio: 60 mm- Capacità per tubi (diametro): Ø 2 3/8in- Capacità per tubi (diametro): Ø 60mm- Capacità per dadi: 60mm- Diametro interno, pollici: Ø 1 1/2in- Diametro interno del tubo: 37,5 mm

Numeri di articolo

Numero articolo 8L481865
EAN 4003773077619
UBB 500513362250
UNSPSC 27111708
Nr articolo produttore  83 61 015
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.