text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave a serramanico 12 pollici 300 mm


Ganasce forgiate e temprate e forma speciale delle ganasce per una presa, un bloccaggio e una tenuta sicuri, Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, nichelato, Corpo ganasce in lamiera d'acciaio ad alta resistenza, Ganascia superiore saldata automaticamente - collegamento assolutamente saldo con il corpo in lamiera d'acciaio, Il design ben concepito delle ganasce garantisce un contatto a tre punti con tutte le sezioni del materiale, Foro filettato saldato nella parte inferiore, Nessun allargamento in caso di carico estremo, Sgancio sicuro, Leva di sgancio sotto pressione costante di una molla speciale, Leva di sgancio sotto pressione costante di una molla speciale

Numero articolo G2546.000.300
Lunghezza totale (mm) 300
Apertura massima delle guance (mm) 45
Pinze di saldatura No
marca Gedore
Weight per piece (g) 975
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 300
Apertura massima delle guance (mm) 45
Pinze di saldatura No
marca Gedore
Weight per piece (g) 975
Codice merceologico
Type Grip Wrench

Descrizione

Ganasce forgiate e temprate e forma speciale delle ganasce per una presa, un bloccaggio e una tenuta sicuri, Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, nichelato, Corpo ganasce in lamiera d'acciaio ad alta resistenza, Ganascia superiore saldata automaticamente - collegamento assolutamente saldo con il corpo in lamiera d'acciaio, Il design ben concepito delle ganasce garantisce un contatto a tre punti con tutte le sezioni del materiale, Foro filettato saldato nella parte inferiore, Nessun allargamento in caso di carico estremo, Sgancio sicuro, Leva di sgancio sotto pressione costante di una molla speciale, Leva di sgancio sotto pressione costante di una molla speciale

Numeri di articolo

Numero articolo G2546.000.300
EAN 4010886640685
UBB 240102115484
UNSPSC 27112124
Nr articolo produttore  6406890
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.