text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave esagonale Facom 7mm


Numero articolo 1A616808
Larghezza della chiave (mm)
Lunghezza totale (mm)
Design Ad angolo retto
Lunghezza dell'albero (mm) 95
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 95
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 7
Lunghezza totale (mm) 102
Design Ad angolo retto
Lunghezza dell'albero (mm) 95
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 95
Con piolo No
Lunghezza gamba corta (mm) 34
marca Facom
Weight per piece (g) 50
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 1A616808
EAN 3148511230718
UBB 500638898808
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  82H.7
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.