text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave doppia aperta Bahco 895M 32 x 36 mm


Open end angle of 15°.Phosphate finish.Standard alloy steel.Better accessibility with the slim 15° angled open end.Optimised legibility and identification with high-clarity imprint.Standards: ISO 1085 and DIN 895

Numero articolo L8515.032.036
Lunghezza (m) 307
Chiave grande (mm) 36
Dimensione chiave piccola (mm) 32
Modello a bassa scintilla No
marca Bahco
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 307
Chiave grande (mm) 36
Dimensione chiave piccola (mm) 32
Modello a bassa scintilla No
marca Bahco
Weight per piece (g) 530
Codice merceologico

Descrizione

Open end angle of 15°.Phosphate finish.Standard alloy steel.Better accessibility with the slim 15° angled open end.Optimised legibility and identification with high-clarity imprint.Standards: ISO 1085 and DIN 895

Numeri di articolo

Numero articolo L8515.032.036
EAN 7314151832919
UBB 203120074109
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  895M-32-36
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.