text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set di chiavi dinamometriche Bicycle Set Torque 1 da 16 pezzi 2,5-25 Nm 1/4 di pollice


Set bicicletta Torque 1, 2,5-25 Nm, 16 pezzi 1x Click-Torque A 5 chiave dinamometrica con cricchetto reversibile, 2,5-25 Nm: 1/4", x 2,5-25 Nm 4x 8790 HMA Zyklop 1/4", socket: 10x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm, 15x23 mm 4x 8767 A Presa TORX® Zyklop, 1/4", drive: TX 10x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 30x28 mm 7x 8740 A Presa HF Zyklop con funzione di bloccaggio, 1/4", drive: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 5x100 mm, 6x28 mm, 6x100 mm, 8x28 mm 1x Striscia di fissaggio a gancio e ad anello 240: 50 x 240 mmIl set di 16 pezzi dello specialista dell'avvitamento Wera risolve i principali problemi di avvitamento legati alle biciclette, con un controllo affidabile della coppia applicata per proteggere i componenti sensibili. Con una chiave dinamometrica a scatto dall'inconfondibile design Wera. Design molto robusto con elevata precisione secondo la norma DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Facile impostazione e salvataggio dei valori predefiniti. Lo scatto acustico e tattile al raggiungimento dei valori di scala facilita inoltre l'impostazione sicura dei valori di coppia desiderati. Il robusto meccanismo di rilascio garantisce un segnale di scatto chiaramente udibile e tattile al raggiungimento della coppia impostata. Per il controllo della coppia in senso orario e con un cricchetto reversibile a 45 denti. La chiave dinamometrica è estremamente poco ingombrante ed è completata da accessori adatti alla gamma di coppie e alle connessioni a vite più comuni sulle biciclette, in una scatola in tessuto robusta e di facile utilizzo. Sono inclusi: Click Torque A 5, 1/4",, 2,5 - 25 Nm, 4 bussole con attacco 1/4",, 7 bussole esagonali Hex Plus e 4 bussole TORX®. Prese e bussole con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione, per una facile e rapida individuazione dell'utensile richiesto. Prese a bussola con funzione di presa per un avvitamento più confortevole senza che la vite cada dall'utensile. Disposizione incredibilmente compatta per avere molti utensili in poco spazio. Scatola in tessuto di grande robustezza e longevità. Protezione aggiuntiva delle superfici grazie al materiale tessile esterno. Peso e volume ridotti per una più facile mobilità. Bussole con tutti i vantaggi della tecnologia Wera, come la precisione di montaggio, la resistenza all'usura e le proprietà di rotazione concentrica.

Numero articolo 4R393124
Isolato No
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 290
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 290
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Con segnale acustico No
Momento di serraggio (Nm) 2.5 - 25
Larghezza della testa (mm) 25
Correzione della variabile coerente
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Adatto per l'estensione No
Con estensione No
Modello a cacciavite No
Altezza della testa (mm) 11.5
Con scala
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 1180
Codice merceologico
Type Torque Set

Descrizione

Set bicicletta Torque 1, 2,5-25 Nm, 16 pezzi 1x Click-Torque A 5 chiave dinamometrica con cricchetto reversibile, 2,5-25 Nm: 1/4", x 2,5-25 Nm 4x 8790 HMA Zyklop 1/4", socket: 10x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm, 15x23 mm 4x 8767 A Presa TORX® Zyklop, 1/4", drive: TX 10x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 30x28 mm 7x 8740 A Presa HF Zyklop con funzione di bloccaggio, 1/4", drive: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 5x100 mm, 6x28 mm, 6x100 mm, 8x28 mm 1x Striscia di fissaggio a gancio e ad anello 240: 50 x 240 mmIl set di 16 pezzi dello specialista dell'avvitamento Wera risolve i principali problemi di avvitamento legati alle biciclette, con un controllo affidabile della coppia applicata per proteggere i componenti sensibili. Con una chiave dinamometrica a scatto dall'inconfondibile design Wera. Design molto robusto con elevata precisione secondo la norma DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Facile impostazione e salvataggio dei valori predefiniti. Lo scatto acustico e tattile al raggiungimento dei valori di scala facilita inoltre l'impostazione sicura dei valori di coppia desiderati. Il robusto meccanismo di rilascio garantisce un segnale di scatto chiaramente udibile e tattile al raggiungimento della coppia impostata. Per il controllo della coppia in senso orario e con un cricchetto reversibile a 45 denti. La chiave dinamometrica è estremamente poco ingombrante ed è completata da accessori adatti alla gamma di coppie e alle connessioni a vite più comuni sulle biciclette, in una scatola in tessuto robusta e di facile utilizzo. Sono inclusi: Click Torque A 5, 1/4",, 2,5 - 25 Nm, 4 bussole con attacco 1/4",, 7 bussole esagonali Hex Plus e 4 bussole TORX®. Prese e bussole con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione, per una facile e rapida individuazione dell'utensile richiesto. Prese a bussola con funzione di presa per un avvitamento più confortevole senza che la vite cada dall'utensile. Disposizione incredibilmente compatta per avere molti utensili in poco spazio. Scatola in tessuto di grande robustezza e longevità. Protezione aggiuntiva delle superfici grazie al materiale tessile esterno. Peso e volume ridotti per una più facile mobilità. Bussole con tutti i vantaggi della tecnologia Wera, come la precisione di montaggio, la resistenza all'usura e le proprietà di rotazione concentrica.

Numeri di articolo

Numero articolo 4R393124
EAN 4013288207685
UBB 500713663929
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05004180001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.