text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave combinata Gedore 80 mm


Anello sfalsato di 10° rispetto all'albero, anelli extra forti ma con pareti sottili, misure 5 e 5,5 mm con anello esagonale, fino alla misura 6 mm con profilo UD, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, * non standardizzato, Anello: sfalsato di 10° rispetto all'albero, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, L'anello sfalsato assicura una migliore presa su dadi o bulloni profondi o incassati, Qualità industriale di alto livello per l'uso continuo più gravoso, * non standardizzato

Numero articolo
Lunghezza (m)
Mostra tutto
Larghezza chiave aperta (mm)
Mostra tutto
Peso 8790
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello a bassa scintilla No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 860
Larghezza chiave aperta (mm) 80
Peso 8790
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 80
Larghezza della testa a giorno (mm) 163
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 119
Altezza della testa a giorno (mm) 28
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 41
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 8780
Codice merceologico
Model 1 B 80
Type Combination Spanner

Descrizione

Anello sfalsato di 10° rispetto all'albero, anelli extra forti ma con pareti sottili, misure 5 e 5,5 mm con anello esagonale, fino alla misura 6 mm con profilo UD, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, * non standardizzato, Anello: sfalsato di 10° rispetto all'albero, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, L'anello sfalsato assicura una migliore presa su dadi o bulloni profondi o incassati, Qualità industriale di alto livello per l'uso continuo più gravoso, * non standardizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2100.800.001
EAN 4010886600498
UBB 240120683349
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6004900

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.