text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave combinata Gedore 7 4 mm


Numero articolo
Lunghezza (m)
Mostra tutto
Larghezza chiave aperta (mm)
Mostra tutto
Peso 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 85
Larghezza chiave aperta (mm) 4
Peso 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 4
Larghezza della testa a giorno (mm) 11.8
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 7.7
Altezza della testa a giorno (mm) 3.2
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 3.2
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 10
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo G2110.040.001
EAN 4010886608098
UBB 240120683836
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6080920

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.