text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave combinata Gedore 7 13/16AF


Secondo DIN 3113, Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, Forgiata con cura e lavorata a regola d'arte, Le ganasce e le pareti delle ganasce sottili rendono questa chiave complessivamente più leggera, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, Presa sicura grazie all'albero cavo - molto ergonomica e maneggevole, Aspetto privo di riflessi grazie al cromo opaco, Forgiata con cura e lavorata a regola d'arte, Alta qualità industriale per forti sollecitazioni continue

Numero articolo
Lunghezza (m)
Mostra tutto
Larghezza chiave aperta (mm)
Mostra tutto
Peso 187
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello a bassa scintilla No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 252
Larghezza chiave aperta (mm) 0.813
Peso 187
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 0.813
Larghezza della testa a giorno (mm) 45.5
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 30
Altezza della testa a giorno (mm) 7
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 12.5
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 190
Codice merceologico
Model 7 13/16AF
Type Combination Spanner

Descrizione

Secondo DIN 3113, Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, Forgiata con cura e lavorata a regola d'arte, Le ganasce e le pareti delle ganasce sottili rendono questa chiave complessivamente più leggera, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, Presa sicura grazie all'albero cavo - molto ergonomica e maneggevole, Aspetto privo di riflessi grazie al cromo opaco, Forgiata con cura e lavorata a regola d'arte, Alta qualità industriale per forti sollecitazioni continue

Numeri di articolo

Numero articolo G2110.209.001
EAN 4010886610008
UBB 203122577182
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6100030

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.