Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Chiavi combinate
Chiavi combinate
G2100
G2100.222.001
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
Chiave combinata Gedore 1 B 7/8AF
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza (m)
Mostra tutto
Peso
308
Protezione di isolamento 1000 V
No
Modello a bassa scintilla
No
Con barra di trazione
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza (m)
291
Peso
308
Protezione di isolamento 1000 V
No
Modello a bassa scintilla
No
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
No
Larghezza chiave aperta (pollici)
7/8 di pollice
Larghezza della testa a giorno (mm)
48.2
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm)
32.5
Altezza della testa a giorno (mm)
9
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm)
14.5
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (pollici)
7/8 di pollice
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Testato VDE
No
marca
Gedore
Weight per piece (g)
290
Codice merceologico
Visualizza
Model
1 B 7/8AF
Type
Combination Spanner
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, Con la stessa dimensione per ogni estremità, Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, Finitura satinata antiriflesso, Forgiato con cura e lavorato a regola d'arte, Anello: a gomito e angolato di 10°, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, da SW 1. Ganascia: rettificata esattamente in base alle dimensioni nominali per aree di contatto ottimali, L'estremità aperta con nervature sottili per una maggiore resistenza garantisce coppie massime, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, L'anello sfalsato garantisce una presa migliore su dadi o bulloni profondi o incassati, Qualità industriale di prima qualità per l'uso continuativo più gravoso
Numeri di articolo
Numero articolo
G2100.222.001
EAN
4010886600634
UBB
240120119385
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
6006360