text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave combinata Gedore 1 B 15/16AF


Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, Con la stessa dimensione per ogni estremità, Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, Finitura satinata antiriflesso, Forgiato con cura e lavorato a regola d'arte, Anello: a gomito e angolato di 10°, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, da SW 1. Ganascia: rettificata esattamente in base alle dimensioni nominali per aree di contatto ottimali, L'estremità aperta con nervature sottili per una maggiore resistenza garantisce coppie massime, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, L'anello sfalsato garantisce una presa migliore su dadi o bulloni profondi o incassati, Qualità industriale di prima qualità per l'uso continuativo più gravoso

Numero articolo
Lunghezza (m)
Mostra tutto
Peso 403
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 318
Peso 403
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza chiave aperta (pollici) 15/16 inch
Larghezza della testa a giorno (mm) 52
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 34.8
Altezza della testa a giorno (mm) 9.5
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 15.5
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (pollici) 15/16 inch
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 375
Codice merceologico
Model 1 B 15/16AF
Type Combination Spanner

Descrizione

Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, Con la stessa dimensione per ogni estremità, Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, Finitura satinata antiriflesso, Forgiato con cura e lavorato a regola d'arte, Anello: a gomito e angolato di 10°, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, da SW 1. Ganascia: rettificata esattamente in base alle dimensioni nominali per aree di contatto ottimali, L'estremità aperta con nervature sottili per una maggiore resistenza garantisce coppie massime, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, L'anello sfalsato garantisce una presa migliore su dadi o bulloni profondi o incassati, Qualità industriale di prima qualità per l'uso continuativo più gravoso

Numeri di articolo

Numero articolo G2100.238.001
EAN 4010886600641
UBB 240120128113
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6006440

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.