text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave combinata Gedore 1 B 11/16W


GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, Accuratamente forgiato e lavorato a regola d'arte, Anello: disassato di 10° rispetto all'albero, con bi-esagono, Sovraccarico indicato da deformazione, L'anello disassato assicura una migliore presa su dadi o bulloni incassati o in profondità, Qualità industriale di alto livello per l'uso continuativo più gravoso

Numero articolo
Lunghezza (m)
Mostra tutto
Peso 713
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 390
Peso 713
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza chiave aperta (pollici) 11/16 inch
Larghezza della testa a giorno (mm) 65.2
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 43.8
Altezza della testa a giorno (mm) 11.2
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 19.5
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (pollici) 11/16 inch
Modello a cricchetto No
Numero di punti 6
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 670
Codice merceologico
Model 1 B 11/16W
Type Combination Spanner

Descrizione

GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, Accuratamente forgiato e lavorato a regola d'arte, Anello: disassato di 10° rispetto all'albero, con bi-esagono, Sovraccarico indicato da deformazione, L'anello disassato assicura una migliore presa su dadi o bulloni incassati o in profondità, Qualità industriale di alto livello per l'uso continuativo più gravoso

Numeri di articolo

Numero articolo G2101.175.001
EAN 4010886601044
UBB 240120120680
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6010470

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.