text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave combinata Bahco 1952M 30 mm


Numero articolo
Lunghezza (m)
Mostra tutto
Larghezza chiave aperta (mm)
Mostra tutto
Peso 650
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 394
Larghezza chiave aperta (mm) 30
Peso 650
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 30
Larghezza della testa a giorno (mm) 64
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 44.5
Altezza della testa a giorno (mm) 11
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 18.2
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Testato VDE No
marca Bahco
Overall length (mm) 370
Weight per piece (g) 727
Codice merceologico
Model 1952M
Type Combination Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo L5615.300.001
EAN 7314151057404
UBB 203120126008
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  1952M-30

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.