Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Chiavi combinate
Chiavi combinate
L8040.019.001
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
Chiave combinata Bahco 11M 19 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza (m)
Mostra tutto
Larghezza chiave aperta (mm)
Mostra tutto
Modello a bassa scintilla
No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm)
19
Numero di punti
12
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza (m)
310
Larghezza chiave aperta (mm)
19
Modello a bassa scintilla
No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm)
19
Numero di punti
12
marca
Bahco
Weight per piece (g)
290
Codice merceologico
Visualizza
Model
11M
Type
Combination Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Open end angle 15° with a slimmer head for improved accessibility.Ring end angle 15° for knuckle clearance or better grip.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Standards: ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113
Numeri di articolo
Numero articolo
L8040.019.001
EAN
7314151829247
UBB
203120379045
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
11M-19