text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave a bussola doppia 25 PK 8mm


Fori profondi sopra le teste esagonali per l'inserimento di prigionieri lunghi, foro passante sul lato angolato per l'inserimento di un tommy bar (ad es. 26 D, da ordinare separatamente), cromato, cromato, cromato, punte finitura canna di fucile

Numero articolo G2452.080.001
Larghezza della chiave (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 112
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto per bulloni esagonali
Chiave grande (mm) 8
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 112
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto per bulloni esagonali
Chiave grande (mm) 8
Dimensione chiave piccola (mm) 8
Adatta per barra antimafia
marca Gedore
Weight per piece (g) 80
Codice merceologico
Type Double Ended Socket Wrench

Descrizione

Fori profondi sopra le teste esagonali per l'inserimento di prigionieri lunghi, foro passante sul lato angolato per l'inserimento di un tommy bar (ad es. 26 D, da ordinare separatamente), cromato, cromato, cromato, punte finitura canna di fucile

Numeri di articolo

Numero articolo G2452.080.001
EAN 4010886825853
UBB 500503818675
UNSPSC 27111725
Nr articolo produttore  1616358
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.