text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Chiave a bussola DIN 248 Misura 22 mm, lunghezza 385 mm


Numero articolo 40089AMF
Design Altro
Larghezza della chiave (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 385
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto per bulloni esagonali No
Larghezza della testa (mm) 39
Con barra di trazione No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Altro
Larghezza della chiave (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 385
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto per bulloni esagonali No
Larghezza della testa (mm) 39
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Con protezione antirollio No
Testato VDE No
marca Amf
Weight per piece (g) 900
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 40089AMF
EAN 4020772040086
UBB 500617710313
UNSPSC 27111725
Nr articolo produttore  40089
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.