text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta a bussola Gedore D 19 1/2 pollici larghezza 12 punti tra le lamelle 13 mm lunghezza 38 mm


Azionamento quadrato secondo DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, azionamento manuale, impugnatura zigrinata, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato, * non normalizzato, * non normalizzato

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza (m) 38
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza (m) 38
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 12.5
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 55
Codice merceologico
Model D 19 13
Type Socket

Descrizione

Azionamento quadrato secondo DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, azionamento manuale, impugnatura zigrinata, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato, * non normalizzato, * non normalizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2231.130.001
EAN 4010886613351
UBB 240122037338
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6133550

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.