text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave ad anello Gedore 46 mm


Particolarmente adatto come contro-utensile per collegamenti a vite, In acciaio trattato termicamente secondo EN 10083, grigio acciaio, Altre misure disponibili su richiesta, * non standardizzato

Numero articolo
Lunghezza (m) 365
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 46
Dimensione chiave piccola (mm) 46
Modello a bassa scintilla No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 365
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 46
Dimensione chiave piccola (mm) 46
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 27
Modello a mezza luna No
Larghezza testa piccola (mm) 70.5
Modello a cricchetto No
marca Gedore
Weight per piece (g) 925
Codice merceologico
Model 308
Type Deep Ring Spanner

Descrizione

Particolarmente adatto come contro-utensile per collegamenti a vite, In acciaio trattato termicamente secondo EN 10083, grigio acciaio, Altre misure disponibili su richiesta, * non standardizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2160.460.001
EAN 4010886648209
UBB 203120556410
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  6482050

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.