Nedtrain Oud
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
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiave ad anello singola
G2160
G2160.410.001
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
Chiave ad anello Gedore 41 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza (m)
330
Protezione di isolamento 1000 V
No
Chiave grande (mm)
41
Dimensione chiave piccola (mm)
41
Modello a bassa scintilla
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza (m)
330
Protezione di isolamento 1000 V
No
Chiave grande (mm)
41
Dimensione chiave piccola (mm)
41
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa piccola (mm)
25
Modello a mezza luna
No
Larghezza testa piccola (mm)
63.5
Modello a cricchetto
No
marca
Gedore
Weight per piece (g)
690
Codice merceologico
Visualizza
Model
308
Type
Deep Ring Spanner
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Particolarmente adatto come contro-utensile per collegamenti a vite, In acciaio trattato termicamente secondo EN 10083, grigio acciaio, Altre misure disponibili su richiesta, * non standardizzato
Numeri di articolo
Numero articolo
G2160.410.001
EAN
4010886648193
UBB
203120556337
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
6481910