text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Gedore ITX 30 3/8 pollici TX T45 lunghezza 49 mm


Impugnatura manuale zigrinata, cromata, Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile

Numero articolo
Design Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm) 49
Diametro 17.5
Dimensione (TX) 45
Dimensione del collegamento (mm) 10
Confezionato per 1

Specifiche

Design Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm) 49
Diametro 17.5
Dimensione (TX) 45
Dimensione del collegamento (mm) 10
marca Gedore
Weight per piece (g) 50
Codice merceologico
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Descrizione

Impugnatura manuale zigrinata, cromata, Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile

Numeri di articolo

Numero articolo G2221.000.045
EAN 4010886624784
UBB 240120500683
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  6247800

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.