text.skipToContent text.skipToNavigation

Channel plug 18/85 M12


Numero articolo
Lunghezza (m) 98
Dimensione della filettatura (metrica) 12
Diametro del foro (mm) 18
Numero di rondelle 1
Controventatura Ancora spaccata
Numero di dadi 0
Installazione a pressione
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Lunghezza (m) 98
Dimensione della filettatura (metrica) 12
Diametro del foro (mm) 18
Numero di rondelle 1
Controventatura Ancora spaccata
Numero di dadi 0
Installazione a pressione
Installazione preposizionata No
Installazione distanziata No
Spessore massimo di serraggio (mm) 22
Con collare No
Modello di ancoraggio Filo esterno
marca Fischer
Weight per piece (g) 169.644
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 63950.180.085
EAN 4048962244830
UBB 500670715274
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  535855

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.