Bullone a testa tonda
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
Bullone a testa tonda
08250
08250.080.180
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
Carriage bolt with hexagon nut DIN 603/555 Steel Zinc plated 4.8 M8X180
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.6
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
180 mm
Class
4.6
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
180
m
6.5
P
1.25
fn (max.)
5.6
s
13
Vn (max.)
8.58
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈8677/4034
NEN
≈303/697
BS
≈4933/3692
NF
≈E27-351/E25-402
DIN
603/555
Numeri di articolo
Numero articolo
08250.080.180
EAN
8715492555410
UBB
950351604646
UNSPSC
31161612
Scarica modello CAD